Porta-ferramentas de ranhuragem comprido ⌀ DS 25 mm 10

N.º do artigo: 290350 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir da largura de ranhura m Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 25 mm
Refrigeração interior
indicado para largura de ranhura m 10 mm; 12 mm
Comprimento útil L1 126 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 25 mm
Desvio central L3 14 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 27,37 mm; 27,73 mm
Parafuso 290399 3
Comprimento da haste Ls 90 mm
Haste Mango combinado
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290350 10
EAN/GTIN 4045197880970
Número do fabricante 290350 10

Descrição

Atenção:

Utilizar sempre ⌀ de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = ⌀ de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

  • Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta