{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 25 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
indicado para largura de ranhura m | 6 mm; 8 mm | |
Comprimento útil L1 | 81 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 16 mm | |
Desvio central L3 | 9 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Parafuso | 290399 2 | |
Comprimento da haste Ls | 90 mm | |
Haste | Haste combi | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290350 6 | |
EAN/GTIN | 4045197880956 | |
Número do fabricante | 290350 6 |