{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | esquerda e direita | |
para perfil recartilhado | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 25 mm | |
para largura do recartilhado b | 6 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 8 mm | |
Área de trabalho | 10 mm - 250 mm | |
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso | 299920 9 | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290242 25 | |
EAN/GTIN | 4030741949456 | |
Número do fabricante | 31000014 |