Fresa de serrilhamento ECO universal 20

N.º do artigo: 290242 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
para ⌀ do recartilhado d1 25 mm
para largura do recartilhado b 6 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 8 mm
Área de trabalho 10 mm - 250 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso 299920 9
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290242 20
EAN/GTIN 4030741949432
Número do fabricante 31000013

Descrição

Ejecución:

Pinos roscados na haste para correção do ângulo livre.
Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda. Ajuste do ⌀ de fábrica com a ajuda de uma escala.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta