{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para perfil recartilhado | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 15 mm | |
para largura do recartilhado b | 4 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 8 mm | |
Área de trabalho | 3 mm - 50 mm | |
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso | 299920 8 | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290239 16 | |
EAN/GTIN | 4030741949357 | |
Número do fabricante | 31000012 |