Fresa de serrilhamento ECO direita 12

N.º do artigo: 290239 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • para perfil recartilhado: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para perfil recartilhado RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
para ⌀ do recartilhado d1 15 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 8 mm
Área de trabalho 3 mm - 50 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso 299920 8
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290239 12
EAN/GTIN 4030741949319
Número do fabricante 31000011

Descrição

Ejecución:

Pinos roscados na haste para correção do ângulo livre.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta