Recartilha PM 20X8/1,5

N.º do artigo: 290161 20X8/1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
133 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão dos dentes 1,5
Modelo do recartilhado AA
para norma DIN 82
Óleo de corte PM
⌀ do recartilhado d1 20 mm
Largura do recartilhado b 8 mm
⌀ do recartilhado d2 6 mm
Tipo de produto Herramienta de moleteado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290161 20X8/1,5
EAN/GTIN 4030741175251
Número do fabricante 41008354

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
60
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta