Recartilha PM 15X4/0,6

N.º do artigo: 290161 15X4/0,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão dos dentes 0,6
Modelo do recartilhado AA
para norma DIN 82
Óleo de corte PM
⌀ do recartilhado d1 15 mm
Largura do recartilhado b 4 mm
⌀ do recartilhado d2 4 mm
Tipo de produto Herramienta de moleteado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290161 15X4/0,6
EAN/GTIN 4030741161315
Número do fabricante 41007312

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
60
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta