{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | esquerda e direita | |
para perfil recartilhado | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Largura da haste | 20 mm | |
Altura da haste | 20 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 20 mm; 25 mm | |
para largura do recartilhado b | 8 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 6 mm | |
Área de trabalho | 8 mm - 200 mm | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290004 25 | |
EAN/GTIN | 4030741317514 | |
Número do fabricante | 31000715 |