Ferramenta de serrilhamento universal 20

N.º do artigo: 290004 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largura da haste 20 mm
Altura da haste 20 mm
para ⌀ do recartilhado d1 20 mm; 25 mm
para largura do recartilhado b 8 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
Área de trabalho 8 mm - 200 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290004 20
EAN/GTIN 4030741317507
Número do fabricante 31000714

Descrição

Ejecución:

Aresta superior da haste = Altura da ponta
Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Click-Pin: Para uma troca rápida e segura da recartilha.
Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta