Suporte de incisão mono com manivela para punção reta 240/350

N.º do artigo: 278054 240/350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 20×20 mm
Parafuso 279816 4
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278054 240/350
EAN/GTIN 4062406840341
Número do fabricante 278054 240/350

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de incisão mono com manivela para punção reta 240/350

Suporte de incisão mono com manivela para punção reta 240/350

sob pedido
Em stock
24 peças em stock
198,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
325,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
202,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não não
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Parafuso 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Largura de incisão w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto esquerda esquerda esquerda esquerda esquerda esquerda
Tipo de produto Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta