Suporte de lâminas Heavy-Duty para punção reta 240/350

N.º do artigo: 274064 240/350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 240 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 350 mm
Tipo de inserto esquerda
Chave de sistema sim
Largura de incisão w 5 mm; 6 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 40 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274064 240/350
EAN/GTIN 4062406094386
Número do fabricante 274064 240/350

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048.

Aplicación:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de lâminas Heavy-Duty para punção reta 240/350

Suporte de lâminas Heavy-Duty para punção reta 240/350

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
325,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
198,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
202,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não não
profundidade máxima de corte tmáx. 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Parafuso 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Largura de incisão w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto esquerda esquerda esquerda esquerda esquerda esquerda
Tipo de produto Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta