{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 65 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 100 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Largura da haste b | 25×25 mm | |
Parafuso | 279816 4 | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 278045 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406602093 | |
Número do fabricante | 278045 65/100 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de incisão mono para punção reta 65/100
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
306,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Largura da haste b | 25×25 mm | 16×16 mm | 20×20 mm | ||
Largura de incisão w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tipo de inserto | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas |