Suporte de incisão mono para punção reta 65/100

N.º do artigo: 278041 65/100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 65 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 100 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 16×16 mm
Parafuso 279816 3
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278041 65/100
EAN/GTIN 4062406601874
Número do fabricante 278041 65/100

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de incisão mono para punção reta 65/100

Suporte de incisão mono para punção reta 65/100

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
306,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm 35 mm 25 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Largura da haste b 16×16 mm 20×20 mm 25×25 mm
Largura de incisão w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto direita direita direita direita direita
Tipo de produto Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas Suporte de lâminas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta