{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 50 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 75 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Largura da haste b | 16×16 mm | |
Parafuso | 279816 3 | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 278042 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406601898 | |
Número do fabricante | 278042 50/75 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte de incisão mono para punção reta 50/75
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
295,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tipo de inserto | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas | Soporte para plaquitas |