Suporte de lâminas Medium-Plus para punção reta 50/75

N.º do artigo: 274052 50/75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 50 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 75 mm
Tipo de inserto izquierda
Chave de sistema
Largura de incisão w 5 mm; 6 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 25 mm
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274052 50/75
EAN/GTIN 4062406095260
Número do fabricante 274052 50/75

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048. D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Aplicación:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de lâminas Medium-Plus para punção reta 50/75

Suporte de lâminas Medium-Plus para punção reta 50/75

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
295,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
profundidade máxima de corte tmáx. 25 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Largura de incisão w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Tipo de produto Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta