{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 12 mm | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 278018 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381769 | |
Número do fabricante | 278018 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 16
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
90,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
73,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Tamanho da haste | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de inserto | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |