{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
tmín. | 0,7 mm | |
largura de incisão y mín. | 0,5 mm | |
Largura funcional L4 | 19 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273763 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869289 | |
Número do fabricante | 273763 16/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de sangrar rotativo 45° 16/3
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
73,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
90,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Tamanho da haste | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de inserto | esquerda | esquerda | esquerda | esquerda |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |