Pastilha de punção Raio total 8

N.º do artigo: 275048 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 8 mm
Condição de corte continuo
Tipo HB9035
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,19 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275048 8
EAN/GTIN 4062406378844
Número do fabricante 275048 8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
280
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 274030274134.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta