{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 5 mm | |
Condição de corte | contínuo | |
Tipo | HU9310 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento; Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 275048 5 | |
EAN/GTIN | 4062406378820 | |
Número do fabricante | 275048 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |