{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 6 mm | |
Condição de corte | continuo | |
Tipo | HB9035 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 275048 6 | |
EAN/GTIN | 4062406378837 | |
Número do fabricante | 275048 6 |