Pastilha de punção neutro 4

N.º do artigo: 275003 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,20 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,00 € / Peça
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Condição de corte contínuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB9140
Revestimento TiAISN2
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275003 4
EAN/GTIN 4062406098346
Número do fabricante 275003 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com flancos retificados.

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 274010274026.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta