{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 1,5 mm | |
Condição de corte | contínuo | |
Raio do canto | 0,15 mm | |
Tipo | HB9140 | |
Revestimento | TiAISN2 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 275003 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406805913 | |
Número do fabricante | 275003 1,5 |