{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vario Plus Eco | |
Tipo de inserto | direita | |
Tipo de alojamento do encabadouro | PSC63 | |
Projeção medida A | 105 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Parafuso de montagem | 279815 9 | |
Parafuso de aperto | 279815 24 | |
Bloco de terminais | 279928 7 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 274530 PSC63 | |
EAN/GTIN | 4067263110811 | |
Número do fabricante | 274530 PSC63 |