Suporte de base Vario plus Eco HSK63

N.º do artigo: 274530 HSK63
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de alojamento do encabadouro Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Tipo de inserto direita
Tipo de alojamento do encabadouro HSK63
Projeção medida A 105 mm
Refrigeração interior sim
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Parafuso de montagem 279815 9
Parafuso de aperto 279815 24
Bloco de terminais 279928 7
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Número do fabricante 274530 HSK63

Descrição

Ejecución:

Estabilidade do sistema otimizada através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Idóneo para:

Suporte de lâminas Vario plus Eco.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta