Suporte de lâminas Vario plus Eco convexo para punção reta 140/230

N.º do artigo: 274517 140/230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
⌀ mínimo do 1.º corte D1 140 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 230 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 21 mm
Pastilha de corte reversível adequada N.º 273656 – 273749
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274517 140/230
EAN/GTIN 4067263950806
Número do fabricante 274517 140/230

Descrição

Versão:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vario Plus Eco" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta