Suporte de aperto Vario plus Eco reto 0° 20

N.º do artigo: 274501 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste b Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Largura da haste b 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Parafuso de montagem 279815 9
Parafuso de aperto 279815 24
Bloco de terminais 279928 7
Tipo de produto Suporte de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274501 20
EAN/GTIN 4067263120469
Número do fabricante 274501 20

Descrição

Ejecución:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Idóneo para:

Suportes de lâminas Vario plus Eco n.º 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de montagem.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 317906 − 319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta