{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vario Plus Eco | |
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 33 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 43 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | sí | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | N.º 273656 – 273749 | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 274515 33/43 | |
EAN/GTIN | 4067263950523 | |
Número do fabricante | 274515 33/43 |