{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vario Plus Eco | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 21 mm | |
Tamanho da placa | 3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | N.º 273656 – 273749 | |
Parafuso tensor | 279815 9 | |
Comprimento total Ltot. | 56,3 mm | |
Projeção L1 | 21 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 274510 3 | |
EAN/GTIN | 4067263886198 | |
Número do fabricante | 274510 3 |