Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500

N.º do artigo: 274204 150-500
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de ⌀/corte DAXN-DAXX Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANG-GRIP
Largura de incisão w 4 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 32 mm
Comprimento total L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Altura funcional h1 24,8 mm
Altura da haste h5 32 mm
Comprimento da hélice 32 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante TNFFH 150R-4IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274204 150-500
EAN/GTIN 7291075310658
Número do fabricante 2302416

Descrição

Ejecución:

Com dois assentos de pastilha.

Aplicación:

Para incisão axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 − 274226.

Atención:

A chave de montagem n.º 279952 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFH-IQ  150-500

Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
168,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível sim sim sim sim
Comprimento total L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Refrigeração interior não não não não
Largura de incisão w 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de inserto direita direita direita direita
Profundidade de punção tmáx. 32 mm 20 mm 28 mm 30 mm
Tipo de produto Suporte de torneamento Suporte de torneamento Suporte de torneamento Suporte de torneamento

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta