{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 20 mm | |
Largura funcional L4 | 26,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Largura da haste b | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273755 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484918 | |
Número do fabricante | 273755 25/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 25/4
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Largura de incisão w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de inserto | direita | direita | direita |
Profundidade de punção tmáx. | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |