Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforçado 54-65

N.º do artigo: 274203 54-65
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de ⌀/corte DAXN-DAXX Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANG-GRIP
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 26 mm
Comprimento total L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Altura funcional h1 24,8 mm
Altura da haste h5 32 mm
Comprimento da hélice 26 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante TNFFA 54L-3IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274203 54-65
EAN/GTIN 7291075310931
Número do fabricante 2302561

Descrição

Aplicación:

Para incisão axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 − 274226.

Atención:

A chave de montagem n.º 279952 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta