{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TANG-GRIP | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 27 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
WB_2 | 16,7 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Altura funcional h1 | 24,8 mm | |
Altura da haste h5 | 32 mm | |
Comprimento da hélice | 27 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | TNFFA 80L-3IQ | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 274203 80-100 | |
EAN/GTIN | 7291075310948 | |
Número do fabricante | 2302562 |