{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TANG-GRIP | |
Largura de incisão w | 5 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 35 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9,7 mm | |
Altura funcional h1 | 24,8 mm | |
Altura da haste h5 | 32 mm | |
Comprimento da hélice | 35 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | TNFFA 100L-5IQ | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 274203 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075311082 | |
Número do fabricante | 2302601 |