Suporte de lâminas Heavy-Duty para punção reta 35/60

N.º do artigo: 274064 35/60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 35 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 60 mm
Tipo de inserto esquerda
Chave de sistema sim
Largura de incisão w 5 mm; 6 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 30 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274064 35/60
EAN/GTIN 4062406094324
Número do fabricante 274064 35/60

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048.

Aplicación:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta