Placa de corte de perfil retangular 12/14

N.º do artigo: 273977 12/14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. área de corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 14 mm
Tipo HB720
Espessura da placa T 7,7 mm
Distância entre o centro das pontas L3 9 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 1,5 mm
Raio R 0,2 mm
Largura de incisão w 1 mm
Avanço f 0,01 mm/U - 0,02 mm/U
Revestimento TiCN
Tipo de produto Mini-pastilha de corte intercambiável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273977 12/14
EAN/GTIN 4062406127381
Número do fabricante 273977 12/14

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Atención:

Tamanho de encomenda = ⌀ de corte mínimo.
São possíveis ⌀ de corte maiores sem modificação.
D1 = Dmín ⌀ interior.
D2 = Dmín ⌀ exterior.
Versão L com profundidade de punção tmáx.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta