{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 14 mm | |
Tipo | HB720 | |
Espessura da placa T | 10,7 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 5 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Avanço f | 0,01 mm/U - 0,02 mm/U | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 273977 10/14L | |
EAN/GTIN | 4062406127718 | |
Número do fabricante | 273977 10/14L |