{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | NP | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 150 m/min | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Raio do canto R | 0,8 mm | |
Tipo | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 4 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avanço f ranhuragem | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Avanço f abertura de canais | 0,05 mm/U - 0,09 mm/U | |
Profundidade de corte ap mín. | 0,05 mm | |
Profundidade de corte ap máx. | 2,5 mm | |
Número de trocas/cortes | 5 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | PENTACUT | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273959 2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389661 | |
Número do fabricante | 3336638 |