Suporte de aperto PENTACUT PCH 24-34, direita, Tamanho da haste/tamanho da placa: 20/24mm

N.º do artigo: 273924 20/24
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTACUT
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 6,5 mm
Comprimento da cabeça L1 19,5 mm
Comprimento total L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
perfuração axial possível não
Designação do fabricante PCHR 20-24
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273924 20/24
EAN/GTIN 7291075172034
Número do fabricante 2301624

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937273939.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta