{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Profundidade de punção tmáx. | 21 mm | |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 36,5 mm | |
Largura da haste b | 20 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273862 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582096 | |
Número do fabricante | 273862 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo Eco, veio longo, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 20/3mm
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
225,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
144,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
144,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
180,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
180,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
192,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
192,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
106,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 129 mm |
Comprimento da cabeça L1 | 36,5 mm | 34 mm | 40 mm | 36,5 mm | 48 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 39 mm |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha | derecha | derecha | derecha | direita | direita | direita | direita | direita | derecha |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete |