{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 21 mm | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 39 mm | |
Comprimento total L | 129 mm | |
Parafuso | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 278015 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381387 | |
Número do fabricante | 278015 20 |