Suporte de sangrar rotativo Eco, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

N.º do artigo: 273835 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
⌀ máximo 60 mm
Profundidade de punção tmáx. 30 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 49 mm
Largura da haste b 25 mm
Comprimento total L 121 mm
Parafuso 279815 6 (TX25; 6 Nm)
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273835 25/3
EAN/GTIN 4045197517326
Número do fabricante 273835 25/3

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.
10×w

Nota:

⌀ máximo = ⌀ da peça de trabalho limitado devido ao design.
A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.
Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.
A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo Eco, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

Suporte de sangrar rotativo Eco, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
220,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
211,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
211,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
243,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
111,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 121 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Refrigeração interior sim no no no no sim sim sim sim sim no
Comprimento da cabeça L1 49 mm 34 mm 40 mm 48 mm 36,5 mm 34,5 mm 40,5 mm 36,5 mm 48 mm 36,5 mm 39 mm
Parafuso 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Largura de incisão w 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Tipo de inserto direita derecha derecha derecha derecha direita direita direita direita direita derecha
Profundidade de punção tmáx. 30 mm 15 mm 20 mm 28 mm 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta