{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | sí | |
tmáx. usinagem interior | 11,5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 49 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 60 mm | |
Comprimento total L | 350 mm | |
Parafuso | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
perfuração axial possível | sí | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 273791 40/2 | |
EAN/GTIN | 4045197679697 | |
Número do fabricante | 273791 40/2 |