Barra de mandrilar para incisão 16/3

N.º do artigo: 273791 16/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de haste DS/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
tmáx. usinagem interior 6 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 23 mm
Desvio central L3 14,5 mm
Projeção L1 dos suportes recuados 30 mm
Comprimento total L 180 mm
Parafuso 279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273791 16/3
EAN/GTIN 4045197525048
Número do fabricante 273791 16/3

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta