{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
tmín. | 0,7 mm | |
largura de incisão y mín. | 0,5 mm | |
Largura funcional L4 | 28 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273763 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197870803 | |
Número do fabricante | 273763 25/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 45° 25/3
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
139,47 €
117,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
139,47 €
117,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
164,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
100,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | sim | sim | sim | não |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 30 mm |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tipo de inserto | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |