Suporte de sangrar rotativo, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

N.º do artigo: 273760 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
⌀ máximo 60 mm
Profundidade de punção tmáx. 30 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 46 mm
Largura da haste b 25 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso 279815 6 (TX25; 6 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273760 25/3
EAN/GTIN 4045197485182
Número do fabricante 273760 25/3

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.
10×w

Nota:

⌀ máximo = ⌀ da peça de trabalho limitado devido ao design.
A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.
Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

Suporte de sangrar rotativo, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 25/3mm

sob pedido
Em stock
78 peças em stock
164,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
139,47 €
121,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
100,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível sim sim sim não não
Comprimento total L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
Refrigeração interior no no no no no
Comprimento da cabeça L1 46 mm 33 mm 37 mm 33 mm 30 mm
Largura de incisão w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Tipo de inserto derecha derecha derecha derecha derecha
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta