{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ máximo | 40 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 20 mm | |
Largura funcional L4 | 12 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Largura da haste b | 12 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273760 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485151 | |
Número do fabricante | 273760 12/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de sangrar rotativo 12/3
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
132,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de inserto | direita | direita | direita |
Profundidade de punção tmáx. | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |