Suporte de sangrar rotativo 20/3L

N.º do artigo: 273760 20/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
⌀ máximo 75 mm
Profundidade de punção tmáx. 37,5 mm
Largura funcional L4 21,5 mm
Comprimento da cabeça L1 54 mm
Largura da haste b 20 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso 279815 6 (TX25; 6 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273760 20/3L
EAN/GTIN 4045197643810
Número do fabricante 273760 20/3L

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.
12,5×w (profundidade de incisão até 37,5 mm)

Nota:

⌀ máximo = ⌀ da peça de trabalho limitado devido ao design.
A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.
Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta