{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ máximo | 60 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 30 mm | |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 46 mm | |
Largura da haste b | 20 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273760 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485175 | |
Número do fabricante | 273760 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 20/3mm
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
133,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | não |
Comprimento total L | 150 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 46 mm | 33 mm |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm |
Tipo de inserto | derecha | derecha |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |