{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ máximo | 50 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 41 mm | |
Largura da haste b | 16 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273760 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485168 | |
Número do fabricante | 273760 16/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 16/3
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
132,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Largura de incisão w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de inserto | derecha | derecha | derecha |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | 21 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |